Popis:
Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 24
Výhoda:
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
- Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
- Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
- S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.
Použití:
- Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách použijte brusku COMBICLICK s nosnou deskou COMBICLICK. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Obzvláště měkké a flexibilní broušení v broušení obličeje.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Objednejte si podpěrnou desku COMBICLICK samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.