Popis:
Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro univerzální broušení od jemného až po velmi jemné broušení na špatně tepelně vodivých materiálech, např. z nerezové oceli (INOX). Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Ø otvor: 22 mm
- Brusivo: Korund A-COOL
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 50
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
- Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použití:
- Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah dodávky:
- Objednávejte opěrný talíř samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.