Kovová okružní pila dělicí kotouč T 400x2.8x25,4 mm Power li. SG ŘEZÁNÍ oceli STEELOX / nerezové oceli

Artiklové číslo: 4007220669303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220669303
EAN / GTIN 4007220669303
Číslo výrobce 66324091

Popis

Popis:

Řada PFERD nabízí řezné kotouče pro pily na kov (CHOPPIW) v různých provedeních a rozměrech. Řezné kotouče pro pily na kov se používají pro řezání pevného materiálu, profilů a trubek. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Velmi elegantní nástroj v tvrdosti k s centrální síťovinou pro ocel a nerezovou ocel (INOX). Pro agresivní a nízkořezný řez.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
  • OT./MIN, max.: 3800 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2,8 mm
  • Ø otvor: 25,4 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 400 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší hospodárnost díky velmi dlouhé životnosti.
  • Nejrychlejší pracovní postup díky velmi vysokému řeznému výkonu.
  • Řezání s nízkým otřepy díky menšímu tření na straně.
  • Pro náročné separační úkoly.

Použití:

  • Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: CHOPPIW HD do 3 kW; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • Používejte pouze u stacionárních strojů s výkonem do 3 kW.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku