Vysoce výkonná nosná deska s upínací matice Ø 125 H-GT125 M14 pro úhlové brusky 125

Artiklové číslo: 4007220668122
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220668122
    EAN / GTIN 4007220668122
    Číslo výrobce 44890090
    L-číslo L51100 63

    Popis

    Provedení:

    • Žádné informace

    Popis:

    Vysoce výkonná nosná deska s dlouhou životností díky otěruvzdornému plastu vyztuženého skelnými vlákny. Přesvědčeny obzvláště chladným broušením díky radiálním chladicím žebrům a vysokému úběru vláknových brusek díky stabilnímu, tuhému provedení.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: H-GT 125
    • OT./MIN, max.: 12200 RPM
    • Vhodné pro metrické Ø: 125
    • Vhodné pro: úhlová bruska 125, upínač M14
    • Provedení: Bez specifikace
    • Ø závit: M14

    Rozsah dodávky:

    • Je dodáván příslušný upínací matice.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku