Vysoce výkonná nosná deska s upínací matice Ø 115 H-GT115 M14 pro úhlové brusky 115

Artiklové číslo: 4007220668115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220668115
EAN / GTIN 4007220668115
Číslo výrobce 44890080
L-číslo L51050 191

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Vysoce výkonná nosná deska s dlouhou životností díky otěruvzdornému plastu vyztuženého skelnými vlákny. Přesvědčeny obzvláště chladným broušením díky radiálním chladicím žebrům a vysokému úběru vláknových brusek díky stabilnímu, tuhému provedení.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: H-GT 115
  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 115
  • Vhodné pro: úhlová bruska 115, upínač M14
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø závit: M14

Rozsah dodávky:

  • Je dodáván příslušný upínací matice.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku