opěrný talíř s upínací matice Ø 180 GT M14 pro úhlové brusky 180

Artiklové číslo: 4007220668085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220668085
EAN / GTIN 4007220668085
Číslo výrobce 44890060
L-číslo L51100 62

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

opěrný talíř pro optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě. Odpovídá ISO 15636.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GT 180
  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 180
  • Vhodné pro: úhlová bruska 180, upínač M14
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø závit: M14

Rozsah dodávky:

  • Je dodáván příslušný upínací matice.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku