Korundový brusný pás, role papíru SBR-P, šířka 115 mm x délka 25m A150, univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220667804
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220667804
EAN / GTIN 4007220667804
Číslo výrobce 45016545
L-číslo L51050 1569

Popis

Popis:

brusivo korund A je cenově výhodnou alternativou pro běžné použití při obrábění lakovaných povrchů na dřevě A kovech.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 115 mm
  • Ø otvor: 75 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 25 m
  • Velikost zrna: 150

Použití:

  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku