Provedení:
Popis:
Univerzálně použitelné pro povrchové zpracování, např. na kovových trubkových konstrukcích, jako je odstranění stop před broušením, odstranění oxidace a lehké odstraňování otřepů. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″. POLIVLIES velikost zrna 180 M = střední (červenohnědá)
Charakteristika:
- Provedení: Střední, červeno-hnědá
- Metrika šířky: 30 mm
- Brusivo: Korund A.
- Metrické délky: 533 mm
- Odpovídá ISO: ISO 2976
- Velikost zrna: 180 M.
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
- Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
Použití:
- Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–15 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.