POLISTAR PST Ø 40 mm otvor Ø 3 mm A120 pro broušení otvorů a trubek

Artiklové číslo: 4007220661567
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220661567
EAN / GTIN 4007220661567
Číslo výrobce 42730412

Popis

Popis:

Brusné hvězdy POLISTAR jsou flexibilní nástroje speciálně navržené pro obrábění vnitřních ploch otvorů a trubek.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 7200 RPM
  • Ø otvor: 3 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Velikost zrna: 120

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Nejlepší možné obrábění malých vnitřních průměrů díky rozměru nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. POLISTAR může být baleno ve více vrstvách. Chcete-li dostat brusivo do hlavice nejlepším možným způsobem, umístěte ji mezi sebe. PST 40/3 pro průměr otvoru 15–25 mm.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.
  • POLISTAR jsou dodávány v listech. Obsah listu: 10 ks.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku