POLCLEAN PVC čisticí rouno Ø 75x13 mm Ø 6 mm pro hrubé čištění

Artiklové číslo: 4007220661376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220661376
EAN / GTIN 4007220661376
Číslo výrobce 44692271
L-číslo L51050 81

Popis

Provedení:

  • PCLZY

Popis:

Vhodné pro hrubé čištění, např. odstranění barvy, stupnice, žíhací inkousty, zbytků rzi a lepidla, při obvodovém broušení. POLICLEAN je brusný brusný čisticí rouno, vyvinutý ze speciální kombinace syntetických vláken a abrazivního zrnitosti.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5100 RPM
  • Provedení: PCLZY
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Standardní verze (černá) vytváří jemnější povrchy a je flexibilnější.
  • Optimální nastavení obrysu a žádné zanesení nástroje díky vysoké flexibilitě a otevřené struktuře.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; zdrsnění; povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku