Příslušenství prodloužení IBUV pro vnitřní kartáče se závitem 3/8″ 1000mm dlouhé

Artiklové číslo: 4007220660799
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220660799
EAN / GTIN 4007220660799
Číslo výrobce 43690201
L-číslo L51510 174

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: IBUV 3/8 BSW 1000
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 12 mm
  • Ø závit: 3/8 BSW
  • Délka, celkem: 1000 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Rozsah dodávky:

  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 3/8 = 12 mm
  • BSW = britský standard Whitworth

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku