Vnitřní kartáč IBU Ø22x100mm závit 3/8″ BSW ocelový drát Ø0,20

Artiklové číslo: 4007220660669
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220660669
EAN / GTIN 4007220660669
Číslo výrobce 43679081
L-číslo L51510 71

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Kromě závitu má tento vnitřní kartáč také nástavec hřídele 10 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 1000 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Ø závit: 3/8 BSW
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, celkem: 170 mm

Výhoda:

  • Upínání v klecích je možné pomocí integrovaného dříku.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku