Popis:
Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Kromě závitu má tento vnitřní kartáč také nástavec hřídele 6 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 1000 RPM
- Metrika šířky: 80 mm
- Záznamový systém: Závit
- Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
- Ø vnější metrika: 15 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Ø závit: M6
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 180
- Délka, celkem: 120 mm
Výhoda:
- Upínání v klecích je možné pomocí integrovaného dříku.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.