OCELOVÝ válec brusné tělísko Ø 20x32 mm hřídel Ø 6 mm A60 pro ocelové a ocelové odlitky

Artiklové číslo: 4007220659953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220659953
EAN / GTIN 4007220659953
Číslo výrobce 31132256
L-číslo L51090 395

Popis

Popis:

OCELOVÁ verze je nejuniverzálnější vazbou pro obrábění oceli a lité oceli. Je ideální pro broušení z vysokorychlostních ocelových (HSS) výlisků a pro broušení svarů na ocelových konstrukcích. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 41100 RPM
  • OT./MIN, opt.: 41100 RPM
  • Tvar: W 206
  • Metrika šířky: 32 mm
  • Ø vnější metrika: 20 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká účinnost broušení a rychlost odstraňování v univerzálním hlavice na ocelových materiálech.
  • Zkrácení doby broušení a tím i úspora nákladů díky vysokému časnému objemu třísek.
  • Zvláště vhodný pro obrábění povrchů a hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku