Ruční kartáč pro přesnou mechaniku HBFM 4reihig mosaz-drát-Ø0,15 mm

Artiklové číslo: 4007220659526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220659526
EAN / GTIN 4007220659526
Číslo výrobce 43674002
L-číslo L51510 166

Popis

Popis:

Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Vynikající pro lehké čištění na jemných površích. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C. Průměr ořezávacího materiálu 0,15 mm umožňuje jemné čištění a vytváří jemný obraz povrchu.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 4
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, ořez: 20 mm
  • Délka, celkem: 220 mm

Výhoda:

  • Funguje bez jisker.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte oxidové vrstvy
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku