FPSG07/220frekvence: 22,000 zdvih/min

Artiklové číslo: 4007220657638
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Přímá bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220657638
    EAN / GTIN 4007220657638
    Číslo výrobce 80600200
    L-číslo L51050 923

    Popis

    Popis:

    Pilník pro obráběcí procesy pilování, broušení a leštění s hladkým chodem a vysokou přesností. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu s otočným ventilem. Může být použit pouze bez olej. Držáky nástrojů: Držák otvoru kulatého dříku ø 3 mm (L x Š x H) 10 x 1,5 x 10 mm pro pilníky z keramických vláken. 0,32 m TČ- a 1,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnitřní a závitovou průchodkou (STGA), 1 klíč, upínací trn.

    Charakteristika:

    • Provozní tlak: 6,3 bar
    • Provedení ventilu: Otočte
    • Metrika šířky: 28 mm
    • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,05 m³/min
    • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,03 m³/min
    • Metrické délky: 220 mm
    • Čistá hmotnost: 0,18 kg
    • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4 mm
    • Výstup výfukových plynů: Zadní
    • Frekvence od: 22000 zdvih/min
    • Výška: 28 mm
    • Délka zdvihu: 0,7 mm

    Výhoda:

    • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
    • Pohon je vhodný pro pilníky s kulatým hřídelem.
    • Ovladač je vhodný jako verze s otočným ventilem pro nepřetržité používání.
    • Lehký a praktický.

    Poznámka:

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku