diamantový dělicí kotouč DS 125x2.2x22.23mm PSF pro rychlé oddělení kamene a betonu

Artiklové číslo: 4007220641378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220641378
EAN / GTIN 4007220641378
Číslo výrobce 68012221
L-číslo L51160 82

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů. Univerzální nástroj se segmentovaným okrajem pro agresivní, rychlé řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: 1A1R / DS
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 2,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Výška, povrch: 7 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Vhodné pro úhlová bruska všech výkonnostních tříd.
  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Cihly
    • Železobeton
    • Měkké kameny
    • Beton

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku