dělicí kotouč T 350x3,0x25,4 mm SG CHOP HD OCELOVÉ elektrické vedení pro ocel

Artiklové číslo: 4007220629130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220629130
EAN / GTIN 4007220629130
Číslo výrobce 66323580
L-číslo L51160 41

Popis

Popis:

Řada PFERD nabízí řezné kotouče pro pily na kov (CHOPPIW) v různých provedeních a rozměrech. Řezné kotouče pro pily na kov se používají pro řezání pevného materiálu, profilů a trubek. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Nástroj v tvrdosti L se dvěma vnějšími tkaninami. Pro separační úkoly, které vyžadují vysokou stabilitu.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
  • OT./MIN, max.: 4400 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Ø otvor: 25,4 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 350 mm

Výhoda:

  • Vysoká boční stabilita díky výztužné vnější tkanině.
  • Nejvyšší hospodárnost díky velmi dlouhé životnosti.
  • Pro náročné separační úkoly.

Použití:

  • Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: CHOPPIW HD; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku