Brusný papír korund 230x280mm BP A40 univerzální pro dřevo, barvu a barvu

Artiklové číslo: 4007220622520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220622520
EAN / GTIN 4007220622520
Číslo výrobce 45015204
L-číslo L51050 2097

Popis

Popis:

brusivo korund A je cenově výhodnou alternativou pro běžné použití při obrábění lakovaných povrchů na dřevě A kovech. Papír z listového materiálu odpovídá ISO 21948. Zrnitost 40 je dodávána v obalové jednotce 50 kusů.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 230 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 280 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Dobrá přilnavost zrna na pevném papíru.
  • Dobrý výkon broušení.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku