Popis:
Serration 3 PLUS je příčně vroubkovaný a je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033. Kombinace válcových a sférických geometrií. Karbidové trny s dlouhou hřídelí jsou ideální pro ekonomické obrábění malých obtížně přístupných oblastí na součástech. Mohou být zkráceny, pokud to vyžaduje hlavice. Tato verze má ocelovou hřídel.
Charakteristika:
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 11000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 11000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 11000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 11000 RPM
- Ozubení: 3 PLUS
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 20 mm
- Délka, celkem: 170 mm
Výhoda:
- Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
- Dlouhá životnost.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
- Vysoká kvalita povrchu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů jsou maximální provozní rychlosti při kontaktu s obrobkem sníženy ve srovnání s doporučenými rychlostmi pro karbidové frézovací čepy se standardními délkami hřídelí. Viz vložka produktu.
- Při práci s velkými délkami dříku je nezbytné, aby byl nástroj před zapnutím hnacího stroje uveden do styku s obrobkem nebo vložen do obrobku (otvor, drážka). Při provozu musí být vždy zajištěn kontakt s obrobkem. Pokud není pozorováno, hrozí nebezpečí ohnutí ořezávací čepu a tím i zvýšené riziko nehod. Není-li v systému hlavice zaručen konstantní kontakt mezi nástrojem a obrobkem, nesmí být překročeny maximální volnoběžné otáčky.
- Není vhodný pro robota nebo stacionární hlavice. Riziko zborcení. Používejte pouze upínací systémy/pohony bez vůle.