Zirkon brusný pás BA 75x2250mm Z60 pro vysokou demontáž s pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220613214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220613214
EAN / GTIN 4007220613214
Číslo výrobce 45009736
L-číslo L51050 1329

Popis

Popis:

Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí odstraňování a životností nástroje. Dlouhé řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 75 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Metrické délky: 2250 mm
  • Odpovídá ISO: ISO 2976
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
  • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku