kotouč stojanové brusky Ø 150x20 mm průměr otvoru 32 mm SiC120 pro tvrdé materiály, např. tvrdokov

Artiklové číslo: 4007220610206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220610206
    EAN / GTIN 4007220610206
    Číslo výrobce 39008425
    L-číslo L51090 594

    Popis

    Popis:

    Brusné kotouče Pferd jsou určeny pro brusné bloky běžně dostupné na trhu. KARBIDOVÁ verze se používá na tvrdé materiály, např. pro broušení KARBIDOVÝCH nástrojů.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 4500 RPM
    • Metrika šířky: 20 mm
    • Ø otvor: 32 mm
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Velikost zrna: 120

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost.
    • Vysoká rozměrová stabilita.
    • Vysoký výkon broušení.
    • Integrované redukční objímky pro montáž na téměř jakékoliv vřeteno brusného bloku.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pravidelné odstraňování kotouče uvolňuje ostré zrno a udržuje rovný povrch broušení. Plynule seřiďte podpěru obrobku na průměr brusného kotouče (šířka mezery max. 3 mm).
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; ostření; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Stojanová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Sklo
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • tvrdokov

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Před upnutím musí být brusné tělísko podroben zvukovému testu, aby bylo zajištěno, že není prasklý (nepoškozený brusné tělísko dává jasný zvuk).

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku