Univerzální KSS Ø 125 A80 korund suchý zip bez sacích otvorů pro excentrické brusky

Artiklové číslo: 4007220599303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220599303
EAN / GTIN 4007220599303
Číslo výrobce 45017762
L-číslo L51050 1141

Popis

Popis:

Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Kotouče na suchý zip jsou vhodné pro jemné broušení velkých ploch s náhodnými oběžnými bruskami a lze je univerzálně použít na kovy, dřevo, plasty a lak. Bez sacích otvorů

Charakteristika:

  • Počet otvorů: 0 kusů
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 80

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky rychlým změnám nástrojů a vysokému výkonu broušení.
  • Nejvyšší životnost nástroje díky nízkému zanesení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Excentrická bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku