Úhlová bruska PWW4/200HV 20,000 ot./min/300 W.

Artiklové číslo: 4007220598184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220598184
EAN / GTIN 4007220598184
Číslo výrobce 80700277
L-číslo L51700 31

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Výkonný pohon má malou výšku úhlové hlavy a je vhodný pro použití jednou rukou. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 3 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 300 wattů
  • Otáčky: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 5
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 37 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,57 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,42 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 150 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,52 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 69 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Stroj má nízkou výšku úhlové hlavy a je vhodný pro úzké pracovní oblasti.
  • Dobrý poměr výšky a hmotnosti k výkonu.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku