Netkaná brusná kladka POLINOX PNL Ø 100x100 mm klínová drážka 19 mm A280 pro jemné broušení a dokončování

Artiklové číslo: 4007220593547
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
    Druh produktu Brusný válec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220593547
    EAN / GTIN 4007220593547
    Číslo výrobce 44641028
    L-číslo L51100 564

    Popis

    Popis:

    Brusné válečky POLINOX jsou vhodné zejména pro obrábění velkých ploch. Brusný fleece je uspořádán radiálně v lamelárním tvaru. Lamely jsou baleny velmi těsně, což vede k dlouhé životnosti.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 4800 RPM
    • OT./MIN, opt.: 2500 RPM
    • Metrika šířky: 100 mm
    • Ø otvor: 19 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 100 mm
    • Velikost zrna: 280

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost díky hustě zabalené lamele.
    • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
    • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: Válečkové pohony

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Otvor ø 19 mm se 4 drážkami je vhodný pro všechny běžné válečkové pohony.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku