Kuželový kartáč combitwist zopft KBG Ø 115x15 mm M14 ocelový drát Ø 0,50 mm úhlové brusky (1)

Artiklové číslo: 4007220593448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220593448
EAN / GTIN 4007220593448
Číslo výrobce 43315011
L-číslo L51510 811

Popis

Popis:

Velmi agresivní kartáč. Ideální pro náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění, odstraňování rzi a odstraňování vodního kamene, stejně jako pro odstraňování svářecích postříkání. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 24 kusů
  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 15000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 7500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 12500 RPM
  • Metrika šířky: 15 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Ø závit: M14x2
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 26 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší hospodárnost díky maximální životnosti nástroje a odstranění materiálu.
  • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopání kartáč.
  • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní hrany, drážky a drážky.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku