Voděodolná papírová brusná deska 230x280mm BP W SiC1000 pro zpracování barev

Artiklové číslo: 4007220588345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusný papír

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220588345
    EAN / GTIN 4007220588345
    Číslo výrobce 45015100
    L-číslo L51050 1051

    Popis

    Popis:

    brusivo SiC umožňuje hlavice na laku a skle. Vhodné zejména pro všechny mokré broušení v běžných nátěrových strukturách. Papír z listového materiálu odpovídá ISO 21948.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 230 mm
    • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
    • Metrické délky: 280 mm
    • Velikost zrna: 1000

    Výhoda:

    • Velmi dobrá přilnavost zrna na velmi flexibilním, lehkém papíru.
    • Nejvyšší výkon broušení.
    • Lze použít pro mokré a suché broušení.
    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
    • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku