Univerzální kotouč na suchý zip KSS Ø 150 A320 6 sací otvory pro excentrické brusky

Artiklové číslo: 4007220588208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220588208
    EAN / GTIN 4007220588208
    Číslo výrobce 45017132
    L-číslo L51050 831

    Popis

    Popis:

    Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Kotouče na suchý zip jsou vhodné pro jemné broušení velkých ploch s náhodnými oběžnými bruskami a lze je univerzálně použít na kovy, dřevo, plasty a lak. Disky na suchý zip s otvory pro sání jsou navrženy v souladu s ISO 21951 v typ A: 6 sací otvory Ø 10 mm, rozteč kruhu 80 mm, ISO 21951 – jmenovitá velikost 10

    Charakteristika:

    • Počet otvorů: 6 kusů
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Velikost zrna: 320

    Výhoda:

    • Vysoká hospodárnost díky rychlým změnám nástrojů a vysokému výkonu broušení.
    • Nejvyšší životnost nástroje díky nízkému zanesení.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Excentrická bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku