Textilní brusný plech korund 230x280mm BG BR A220 pro ocel pro vysoké zatížení

Artiklové číslo: 4007220587461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220587461
    EAN / GTIN 4007220587461
    Číslo výrobce 45013022
    L-číslo L51050 1691

    Popis

    Popis:

    Tkanina BRAUN je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a legovaných ocelí i neželezných kovů. Listová tkanina odpovídá ISO 21948.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 230 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Metrické délky: 280 mm
    • Velikost zrna: 220

    Výhoda:

    • Velmi dobrá přilnavost zrna na velmi flexibilní tkanině.
    • Vysoký výkon broušení.
    • olej a odolný vůči ropě.
    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku