Zirkon brusný pás BA 150x2000mm Z60 pro vysoké opotřebení s pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220586495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220586495
    EAN / GTIN 4007220586495
    Číslo výrobce 45009906
    L-číslo L51050 721

    Popis

    Popis:

    Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí odstraňování a životností nástroje. Dlouhé řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 150 mm
    • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
    • Metrické délky: 2000 mm
    • Odpovídá ISO: ISO 2976
    • Velikost zrna: 60

    Výhoda:

    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
    • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
    • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC

    Poznámka:

    • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku