Ruční kartáč pro koutové svary HBK 3reihig ocelový drát Ø 0.35 mm (10)

Artiklové číslo: 4007220572481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220572481
EAN / GTIN 4007220572481
Číslo výrobce 43676001
L-číslo L51510 382

Popis

Popis:

Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Díky tvaru v je vhodný pro čištění, čištění a odřízky filet a v -švů. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 3
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 35 mm
  • Délka, celkem: 290 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; zdrsnění;
  • Typy jednotek: Ruční vložení