Příslušenství pár adaptérů pro kulaté kartáče bez zóny široké a kompozitní s otvor 50.8 až 14

Artiklové číslo: 4007220549803
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Adaptér kruhového kartáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220549803
EAN / GTIN 4007220549803
Číslo výrobce 43690014
L-číslo L51510 978

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v široké a kompozitní verzi.

Charakteristika:

  • typ: Žádné informace
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
  • Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm, RBUP, verze kompozitní ≥ ø 150 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 14

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Rozsah dodávky:

  • sada obsahuje 2 individuálních adaptérů.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku