Rameno nástavce pásové brusky BSVAK 9/25-1X305 délka pásu: 305 mm x šířka: 3-12 mm

Artiklové číslo: 4007220544921
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
    Druh produktu Kontaktní rameno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220544921
    EAN / GTIN 4007220544921
    Číslo výrobce 84200319
    L-číslo L51050 1901

    Popis

    Popis:

    Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Nástavec pro broušení krátkých pásů s kuželíkovým válečkem (šířka 1 mm) a válečkem o velikosti 9x25 mm pro řemeny o délce 305 mm a šířce pásu 3, 6, 9 nebo 12 mm.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: BSVAK 9/25-1 x 305
    • Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9, 12
    • Metrika šířky: 9 mm
    • Použitelná šířka pásma: 305
    • Čistá hmotnost: 0082 kg
    • Metrický průměr válce: 25 mm

    Výhoda:

    • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
    • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
    • Robustní ocelová konstrukce.
    • Využití celé šířky role.
    • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku