Rameno nástavce pásové brusky BSVAK 9/25X305 délka pásu: 305 mm x šířka: 3-16 mm

Artiklové číslo: 4007220544914
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220544914
Kopírovat
EAN / GTIN 4007220544914
Kopírovat
Číslo výrobce 4007220544914
Kopírovat
L-číslo L51050 1900
Kopírovat
Výrobce August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Nástavec pro broušení krátkých pásů s válečkem velikosti 9x25 mm pro řemeny o délce pásu 305 mm a šířce pásu 3, 6, 9, 12 nebo 16 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVAK 9/25 x 305
  • Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9, 12, 16
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Použitelná šířka pásma: 305
  • Čistá hmotnost: 0083 kg
  • Metrický průměr válce: 25 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku