Popis:
Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Krátké rameno pro broušení pásu s posuvnou podložkou pro umístění a s válečkem velikosti 4x16 mm pro pásy o délce pásu 305 mm a šířce pásu 3, 6 nebo 9 mm.
Charakteristika:
- Typ Pferd: BSVAK 4/16 x 305
- Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9
- Metrika šířky: 4 mm
- Použitelná šířka pásma: 305
- Čistá hmotnost: 0052 kg
- Metrický průměr válce: 16 mm
Výhoda:
- Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
- Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
- Robustní ocelová konstrukce.
- Využití celé šířky role.
- Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.