pilník na pily s brožurou trojúhelníkový extra úzký 150mm Hieb 2 univerzální pro ostření

Artiklové číslo: 4007220542408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542408
EAN / GTIN 4007220542408
Číslo výrobce 11277157
L-číslo L51060 257

Popis

Popis:

Trojúhelníkové pilníky z Pferd jsou trojúhelníkové, špičaté pilníky s tyčí. Pilové pilníky lze použít na ocel a litou ocel a jsou vhodné zejména pro ostření pilového nářadí. Pferd nabízí trojúhelníkové pilové pilníky v mnoha provedeních a tvarech. Trojúhelníkové, špičaté pilníky s rybářským prutem. Lomítka na třech stranách a třech okrajích. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1238
  • Metrika šířky: 7 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm
  • včetně rukojeť: FH 2

Výhoda:

  • Dobrý výkon při odstraňování.
  • Dlouhá životnost.
  • Univerzální.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku