Instalační soubor se složkou Flachstumpf 250mm Zag Radial1/šikmé 2, univerzální

Artiklové číslo: 4007220542309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220542309
    EAN / GTIN 4007220542309
    Číslo výrobce 11273256
    L-číslo L51130 71

    Popis

    Popis:

    Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s různými obráběnými zuby, rybářskou tyčí a ergonomickou rukojetí. Šikmá ozubená přední část s třískovým jističem, radiálně ozubená zadní část, hrany nejsou ozubené. Vhodné pro širokou škálu materiálů, včetně plniv ze syntetických pryskyřic nebo dřeva s lisované hřebíky, stejně jako oceli do 1 200 N/mm² a litiny nebo pro zpracování pájecích švů. Kombinace radiálního ozubení pro hrubé hrubování, pro hrubování a pro vytváření bezbodových povrchů na jedné straně a šikmého ozubení na straně druhé pro univerzální hrubování a dokončovací práce. obrábění Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 611
    • Metrika šířky: 24 mm
    • Ozubení: Radiální 1/šikmá 2
    • Metrické délky: 250 mm
    • Výška: 5,3 mm
    • včetně rukojeť: FH 4/1

    Výhoda:

    • Extrémně robustní konstrukce.
    • Univerzální.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; povrchové zpracování
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Ocelová litina
      • Více neželezné kovy
      • plasty
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Dřevo

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku