Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s různými údery na třech stranách. Provedení s rybářskou tyčí a ergonomickou rukojetí. Příčný řez 1 na přední straně pro hrubování, vložte 2 na zadní straně a okraj pro ostření. Kombinace příčného řezu pro hrubé hrubování a obrábění na jedné straně a příčného řezu pro ostření řezných nástrojů na straně druhé. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1212
- Metrika šířky: 25 mm
- Lomítko: Příčný řez 1/řez 2
- Metrické délky: 200 mm
- Výška: 4,5 mm
- včetně rukojeť: FH 4/1
Výhoda:
- Hrubování a ostření stejným nástrojem.
- Univerzální.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; ostření; povrchové zpracování; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Ocelová litina
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)