Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s rybářskou tyčí a vložkou 2 na dvou stranách, stejně jako kulaté, neořezané úzké hrany a ergonomická rukojeť pilníku. Často se označuje jako soubor sekačky. Vhodné pro ostření řezných nástrojů. Speciální pro ostření řezných nástrojů. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1212
- Metrika šířky: 25 mm
- Lomítko: Řez 2
- Metrické délky: 200 mm
- Výška: 4,5 mm
- včetně rukojeť: FH 4/1
Výhoda:
- Dlouhá životnost.
- Vysoká kvalita povrchu s optimálním řezným výkonem.
Použití:
- Zpracování úloh: Dokončování; ostření
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál: