rašple na dřevo s brožurou cca 200mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220542224
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542224
EAN / GTIN 4007220542224
Číslo výrobce 11234207
L-číslo L51060 522

Popis

Popis:

Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Kulatý, špičatý pilník s průběžným škrabatým řezem. typ E podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1562
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 9,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku