rašple na dřevo s půlkulatým hrotem 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220542217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Rašple na dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220542217
    EAN / GTIN 4007220542217
    Číslo výrobce 11233257
    L-číslo L51060 284

    Popis

    Popis:

    Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Polokruhový, zúžený pilník s škrabací řezem na dvou stranách. typ C podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1552
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 250 mm
    • Výška: 8,5 mm
    • včetně rukojeť: FH 4/1

    Výhoda:

    • Vysoký úběrový výkon.
    • Dobrá evakuace čipů.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Dřevo

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku