rašple na dřevo s brožurou Flaschstumpf 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220542132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542132
EAN / GTIN 4007220542132
Číslo výrobce 11231257
L-číslo L51060 490
Výrobce August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, ploché strany s škrabatým řezem, jeden okraj s výřezem pilníku, jeden okraj neořezaný. typ A podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1512
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 7,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4/1

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku