PLUS soubor se složkou Flaschstumpf 250mm speciální rána snižuje přidání souboru

Artiklové číslo: 4007220542095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220542095
    EAN / GTIN 4007220542095
    Číslo výrobce 11215256
    L-číslo L51060 203

    Popis

    Popis:

    Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, jedna strana neořezaná. Verze s rybářským prutem. typ A podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Vynikající vlastnosti souborů díky speciálnímu řezu PFERD-PLUS. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1112
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Lomítko: PLUS střih
    • Metrické délky: 250 mm
    • Výška: 6 mm
    • včetně rukojeť: FH 4/1

    Výhoda:

    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.
    • Provedení orientované na aplikaci.
    • Snadná a energeticky úsporná práce díky zubům pilníku ve tvaru rýče.
    • Žádné ucpání při obrábění měkkých materiálů díky širokým třískovým jističům.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku