dílenský pilník s brožurou cca 200mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220542002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542002
EAN / GTIN 4007220542002
Číslo výrobce 11214207
L-číslo L51060 15

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Kulatý pilník s celokruhovým lomítkem. Verze s rybářským prutem. typ F podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1162
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 7,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4

Výhoda:

  • Vynikající přesnost díky KOŇSKÝM spirálovým řezům.
  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Soubory používejte univerzálně pro různé aplikace v dílně.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku