Popis:
Řada PFERD nabízí řezné kotouče pro pily na kov (CHOPPIW) v různých provedeních a rozměrech. Řezné kotouče pro pily na kov se používají pro řezání pevného materiálu, profilů a trubek. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Nástroj v tvrdosti o se dvěma vnějšími tkaninami. Pro separační úkoly, které vyžadují vysokou stabilitu.
Charakteristika:
- Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
- OT./MIN, max.: 4400 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 3,8 mm
- Ø otvor: 25,4 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 350 mm
Výhoda:
- Vysoká boční stabilita díky výztužné vnější tkanině.
- Nejvyšší hospodárnost díky velmi dlouhé životnosti.
- Pro náročné separační úkoly.
Použití:
- Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
- Typy jednotek: CHOPPIW HD; stacionární stroje
Materiál: