Fréza dělicí kotouč EHT 350x4,5x25,4 mm SG (odlitek+KÁMEN) na kámen (100 m/s)

Artiklové číslo: 4007220540138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220540138
    EAN / GTIN 4007220540138
    Číslo výrobce 61329532
    L-číslo L51080 295

    Popis

    Popis:

    Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí řezné kotouče pro benzínové frézy a elektrické frézy v různých provedeních a rozměrech. Robustní řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, kamene, betonu, litiny a dalších materiálů. dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na odlučovačích benzínu a štípacích štípačích.

    Charakteristika:

    • Maximální pracovní rychlost, max.: 100 m /s.
    • OT./MIN, max.: 5500 RPM
    • Tvar: EHT / 41 / T1
    • Metrika šířky: 4,5 mm
    • Ø otvor: 25,4 mm
    • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
    • Ø vnější metrika: 350 mm

    Výhoda:

    • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
    • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Dělení
    • Typy jednotek: Elektrická úhlová bruska; separátor benzínu

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litina
      • Tvárné litiny
      • Železobeton
      • Beton

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku