Rozbrušovací pila dělicí kotouč EHT 400x4.8x22.23 mm, ocel SG (100 m/s)

Artiklové číslo: 4007220540060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220540060
EAN / GTIN 4007220540060
Číslo výrobce 61329822
L-číslo L51080 278

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí řezné kotouče pro benzínové frézy a elektrické frézy v různých provedeních a rozměrech. Robustní řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, kamene, betonu, litiny a dalších materiálů. dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na odlučovačích benzínu a štípacích štípačích.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 100 m /s.
  • OT./MIN, max.: 4800 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 4,8 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 400 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Dělení
  • Typy jednotek: Elektrická úhlová bruska; separátor benzínu

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku