Stacionární dělicí kotouč T 250x1.8x30mm ″středně tvrdá″ HD OCEL pro ocel 100m/s..

Artiklové číslo: 4007220539873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220539873
EAN / GTIN 4007220539873
Číslo výrobce 66322130

Popis

Popis:

Řada PFERD nabízí se svými stacionárními řeznými kotouči nástroje pro nejvyšší nároky na řezné úlohy. Stacionární řezné kotouče jsou k dispozici v různých provedeních a rozměrech. Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Nástroj pro nejvyšší nároky na úkol oddělení. Vhodné zejména pro použití při úpravách.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 100 m /s.
  • OT./MIN, max.: 7600 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1,8 mm
  • Ø otvor: 30 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 250 mm
  • Tvrdost: Q (středně tvrdý)

Výhoda:

  • Maximální hospodárnost díky optimální životnosti nástroje.
  • Rychlý průběh práce díky vysoké účinnosti řezání.

Použití:

  • Zpracování úloh: Separace; separace velkých průřezů; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: TĚŽKÝ řezací stroj; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku