Provedení:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon stlačeného vzduchu s vestavěným odstředivým regulátorem musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Ovládání pohonu je snadné. Přívodní vzduchová hadice 3 m se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 600 wattů
- Otáčky: 10000 RPM
- Upínací skupina kleští: 7
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: Bez prodloužení
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,17 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 184 mm
- Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
- Čistá hmotnost: 0,95 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Snadné vedení při středním výkonu.
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.