Příslušenství KSSL 30/35° ořezávač motorové pily pro ergonomickou brožuru FH1

Artiklové číslo: 4007220536308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220536308
EAN / GTIN 4007220536308
Číslo výrobce 12600010

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci. Zaostřovací měrka řetězové pily podporuje rovnoměrné výsledky ostření zadáním správného úhlu ostření. Je připevněn k pigotu ergonomického sešitu FH 1 KSF. Tento ukazatel ostření specifikuje úhelník 30°/35°.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KSSL 30/35
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Vhodné pro: Ergonomická brožura k souboru FH 1 KSF

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si brožuru Ergonomics file pro model FH 1 KSF samostatně.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku